Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Easy UPS SRVS Pack batterie 240V 9AH - pour modèle à longues autonomie pour 6 et 10kVA Easy UPS SRVS on-line- modèle tour longue autonomie - module permet d'augmenter l'autonomie de l'onduleur - plusieurs modules peuvent être utilisés
Conçu pour être utilisé avec l'onduleur Easy UPS SRVS, ce pack de batterie 6/10kVA assure une alimentation électrique en cas de panne de courant ou de surtension prolongée. Sa capacité nominale est de 9Ah et sa tension nominale de 220 V. Son principal atout : une autonomie accrue en cas de panne de courant. Le support de fixation intégré permet d'installer facilement la batterie. Le pack de batterie peut être surveillé à distance via l'interface de communication de l'onduleur Easy UPS SRVS. Il est certifié conforme à la REACh (Registration Evaluation Authorization and Restriction of Chemicals) et à la RoHS en UE et en Chine. Il est également certifié sans mercure et conforme aux normes CE, UKCA, EAC, EN/CEI 62040-1.
Easy ups srvs
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
nombre de cellules
bloc d'accus
Hauteur, borne comprise
adapté à une charge rapide
Longueur
boîtier en plastique
autre désignation
désignation IEC
Température ambiante
Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)
Diamètre raccord
Capacité
désignation des dimensions
Poids
Tension nominale
Modèle type
Largeur